{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNMU 130608PNN-MM | |
Tipo | ST900 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC5400 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz | 0,15 mm | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Geometria | PNN-MM | |
Designação do fabricante | XNMU 130608PNN-MM IC5400 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 227741 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075311334 | |
Número do fabricante | 5607641 |