TGAQ D52-3-2Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3384846
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGFGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3384846
EAN/GTIN 7291075409130
Número do fabricante 3384846
Número L L23920 2741

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 50 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta