{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M8 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M11 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 8 mm | |
para quadrado K1 | 6,2 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 30 mm | |
⌀ da extensão D3 | 8 mm | |
⌀ da extensão D4 | 13 mm | |
Extensão K2 | 6,2 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 338405 6 | |
EAN/GTIN | 4067263108917 | |
Número do fabricante | 338405 6 |