{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M7 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 7 mm | |
para quadrado K1 | 5,5 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 26 mm | |
⌀ da extensão D3 | 7 mm | |
⌀ da extensão D4 | 12,1 mm | |
Extensão K2 | 5,5 mm | |
Extensão L2 | 70 mm | |
Extensão L3 | 230 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338405 5L | |
EAN/GTIN | 4067263108900 | |
Número do fabricante | 338405 5L |