{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M10 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 10 mm | |
para quadrado K1 | 8 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 33 mm | |
⌀ da extensão D3 | 10 mm | |
⌀ da extensão D4 | 15 mm | |
Extensão K2 | 8 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338405 8 | |
EAN/GTIN | 4067263108955 | |
Número do fabricante | 338405 8 |