{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo do corpo | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 67 mm | |
Comprimento C | 197 mm | |
Peso | 3,6 kg | |
Versão | Cone Morse | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais |
Número do artigo | 327465 5 | |
EAN/GTIN | 4067263558149 | |
Número do fabricante | 327465 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Arrastadores frontais com cone morse / cilíndrico 5
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
928,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
835,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
1 241,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
879,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de extração | não | não | não | |
⌀ da área de trabalho | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais |
Peso da peça | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
⌀ do círculo de fixação D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |