Arrastadores frontais com cone morse / cilíndrico 3

N.º do artigo: 327465 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ máximo do corpo 75 mm
⌀ haste Ds 67 mm
Comprimento C 148 mm
Peso 2,6 kg
Versão Cone Morse
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327465 3
EAN/GTIN 4067263558125
Número do fabricante 327465 3

Descrição

Ejecución:

Impulsor de face final com ponta de centragem acionada por mola. A fixação da ponta de centragem no sistema de face da placa de transmissão garante uma situação de aperto estável e sem folga. Alta precisão de concentricidade devido a mecânica retificada, sem ponta de centragem e discos de transmissão, adequados para rotação à direita e à esquerda. Construção totalmente mecânica com força de mola. Sem fugas de fluido hidráulico. Fixação direta na cabeça possível no colar elevado em mordentes moldados macios.

Idóneo para:

Ponto de torno rotativo n.º 321720, 321750 e 321770.

Partes opcionales:

Discos de transmissão n.º 327470 - 327486 e versão antiga n.º 327601327651, ponta de centragem n.º 327488, buchas cónicas n.º 327492.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta