{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área de trabalho | 55 mm - 100 mm | |
⌀ do círculo de fixação D1 | 54 mm | |
Comprimento útil B | 104,1 mm | |
Peso da peça | 100 kg | |
⌀ exterior | 82 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | |
Parafuso de extração | não | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais |
Número do artigo | 327403 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765842 | |
Número do fabricante | 327403 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Arrastadores frontais com cone Morse 5
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
1 241,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
835,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
879,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
928,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de extração | não | não | não | |
⌀ da área de trabalho | 55 mm - 100 mm | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | |
⌀ exterior | 82 mm | 52 mm | 70 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | 9 mm | 14 mm | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais |
Peso da peça | 100 kg | 55 kg | 65 kg | |
⌀ do círculo de fixação D1 | 54 mm | 26 mm | 38 mm |