Bucha redutora 50/40

N.º do artigo: 319426 50/40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1/⌀ de fixação d2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste d1 50 mm
⌀ de fixação d2 40 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Versão Furo oblongo
Tipo de produto Casquillo reductor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319426 50/40
EAN/GTIN 4045197586926
Número do fabricante 319426 50/40

Descrição

Ejecución:

Adequado para suporte VDI, forma E2 (n.º 319275319405).
Compatível com refrigeração interna, não ranhurado. A ferramenta é fixada e apertada com 2 parafusos de fixação.

Aplicación:

Para redução de ⌀ para ferramentas com haste cilíndrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta