{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 25 mm | |
⌀ de fixação d2 | 10 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Versão | Cavilha de aperto | |
Tipo de produto | Casquillo reductor |
Número do artigo | 319426 25/10 | |
EAN/GTIN | 4045197586193 | |
Número do fabricante | 319426 25/10 |