{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 32 mm | |
⌀ de fixação d2 | 25 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Versão | Furo oblongo | |
Tipo de produto | Casquillo reductor |
Número do artigo | 319426 32/25 | |
EAN/GTIN | 4045197586742 | |
Número do fabricante | 319426 32/25 |