Bucha redutora 25/4

N.º do artigo: 319426 25/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1/⌀ de fixação d2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste d1 25 mm
⌀ de fixação d2 4 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Versão Cavilha de aperto
Tipo de produto Casquillo reductor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319426 25/4
EAN/GTIN 4045197586155
Número do fabricante 319426 25/4

Descrição

Ejecución:

Adequado para suporte VDI, forma E2 (n.º 319275319405).
Compatível com refrigeração interna, não ranhurado. A ferramenta é fixada e apertada com 2 parafusos de fixação.

Aplicación:

Para redução de ⌀ para ferramentas com haste cilíndrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta