{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | E | |
potência de acionamento máxima do torno | 5 kW | |
largura máxima da corrediça SB | 120 mm | |
altura máxima da ferramenta de tornear h | 25 mm | |
⌀ do furo da cabeça | 20 mm | |
⌀ do furo da placa de centragem | 10 mm | |
Largura | 137 mm | |
Altura | 66 mm | |
alcance máximo A | 69 mm | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 318000 E | |
EAN/GTIN | 2050002064584 | |
Número do fabricante | 105595 / CM-SRK-030 |