{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | B | |
potência de acionamento máxima do torno | 5,888 kW | |
largura máxima da corrediça SB | 150 mm | |
altura máxima da ferramenta de tornear h | 32 mm | |
⌀ do furo da cabeça | 32 mm | |
⌀ do furo da placa de centragem | 16 mm | |
Largura | 150 mm | |
Altura | 75 mm | |
alcance máximo A | 71 mm | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 318000 B | |
EAN/GTIN | 4045197315700 | |
Número do fabricante | K 22 |