{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | A | |
potência de acionamento máxima do torno | 1,472 kW | |
largura máxima da corrediça SB | 100 mm | |
altura máxima da ferramenta de tornear h | 20 mm | |
⌀ do furo da cabeça | 20 mm | |
⌀ do furo da placa de centragem | 10 mm | |
Largura | 100 mm | |
Altura | 54 mm | |
alcance máximo A | 48 mm | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 318000 A | |
EAN/GTIN | 4045197315694 | |
Número do fabricante | K 11 |