{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | C | |
potência de acionamento máxima do torno | 11,04 kW | |
largura máxima da corrediça SB | 180 mm | |
altura máxima da ferramenta de tornear h | 45 mm | |
⌀ do furo da cabeça | 40 mm | |
⌀ do furo da placa de centragem | 16 mm | |
Largura | 200 mm | |
Altura | 105 mm | |
alcance máximo A | 100 mm | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 318000 C | |
EAN/GTIN | 4045197315717 | |
Número do fabricante | K 33 |