{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 400 mm | |
Comprimento L | 130 mm | |
Largura B | 45 mm | |
Largura da ranhura D | 18 mm | |
Distância entre furos b | 60 mm | |
Comprimento da união A | 30 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313210 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929082 | |
Número do fabricante | 0155104 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças, para tipo de mandril: 400
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
147,42 €
|
|
Distância entre furos b | 60 mm | 60 mm |
Largura B | 45 mm | 50 mm |
para tipo de mandril | 400 mm | 400 mm |
Comprimento L | 130 mm | 180 mm |
Largura da ranhura D | 18 mm | 18 mm |
Comprimento da união A | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha | Mordente de mandril de barra em cunha |