{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 400 mm | |
Comprimento L | 180 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 73 mm | |
Largura da ranhura D | 18 mm | |
Distância entre furos b | 60 mm | |
Comprimento da união A | 30 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313315 400 | |
EAN/GTIN | 4062406699154 | |
Número do fabricante | 313315 400 |