{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 71,7 mm | |
Largura B | 22 mm | |
Largura da ranhura D | 10 mm | |
Distância entre furos b | 40 mm | |
Comprimento da união A | 20 mm | |
adequado para o código de cor | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de produto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número do artigo | 313210 200 | |
EAN/GTIN | 2050001929051 | |
Número do fabricante | 0155101 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças 200
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
40,37 €
|
|
Largura B | 22 mm | 22 mm |
para tipo de mandril | 200 mm | 200 mm |
Comprimento L | 71,7 mm | 105 mm |
Largura da ranhura D | 10 mm | 10 mm |
adequado para o código de cor | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk |
Comprimento da união A | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Bocas para plato de barra de cuña | Mordente de mandril de barra em cunha |