{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 63 mm | |
Largura B | 20 mm | |
Largura da ranhura D | 8 mm | |
Distância entre furos b | 32 mm | |
Comprimento da união A | 18 mm | |
adequado para o código de cor | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de produto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número do artigo | 313210 160 | |
EAN/GTIN | 2050001929044 | |
Número do fabricante | 0155100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças 160
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
34,53 €
|
|
Distância entre furos b | 32 mm | 32 mm |
Largura B | 20 mm | 20 mm |
para tipo de mandril | 160 mm | 160 mm |
Comprimento L | 63 mm | 85 mm |
Largura da ranhura D | 8 mm | 8 mm |
Comprimento da união A | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Bocas para plato de barra de cuña | Mordente de mandril de barra em cunha |