{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para alojamento | PSC 63 | |
Rosca M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante |
Número do artigo | 309885 63 | |
EAN/GTIN | 2050001945457 | |
Número do fabricante | PS6.ER4.001.087 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Tubo de refrigerante PSC 63
sob pedido
Em stock
804 peças em stock
30,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 518 peças em stock
11,62 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 8 mm | 12 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 36,5 mm |
Rosca M | M20×2 | M18×1 |
indicado para alojamento | PSC 63 | HSK 63 |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante |