{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para alojamento | PSC 40 | |
Rosca M | M14×1,5 | |
⌀ D | 6 mm | |
Comprimento total L | 26 mm | |
L1 | 12 mm | |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante |
Número do artigo | 309885 40 | |
EAN/GTIN | 2050001945433 | |
Número do fabricante | PS4.ER1.014.026 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tubo de refrigerante PSC 40
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
30,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 065 peças em stock
11,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 6 mm | 8 mm |
Comprimento total L | 26 mm | 29 mm |
Rosca M | M14×1,5 | M12×1 |
pressão máxima | 120 bar | |
Tratamento de superfícies | polido | |
indicado para alojamento | PSC 40 | HSK 40 |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante |