{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para alojamento | PSC 80 | |
Rosca M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante |
Número do artigo | 309885 80 | |
EAN/GTIN | 2050002050563 | |
Número do fabricante | PS8.ER1.020.032 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Tubo de refrigerante PSC 80
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
32,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
12,95 €
10,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 10 mm | 14 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 39,5 mm |
Rosca M | M20×2 | M20×1,5 |
indicado para alojamento | PSC 80 | HSK 80 |
Tipo de produto | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante |