Tubo de refrigerante HSK 63

N.º do artigo: 309880 63
Desconto
11,62 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 829 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para HSK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para alojamento HSK 63
Rosca M M18×1
⌀ D 12 mm
Comprimento total L 36,5 mm
pressão máxima 120 bar
Mobilidade angular ±1 grau
Tratamento de superfícies polido
Tipo de produto Tubo de refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309880 63
EAN/GTIN 4045197273932
Número do fabricante 309880 63

Descrição

Ejecución:

O-ring especial até 120 bar, mobilidade angular de ±1°, polido, com 2 anéis vedantes.
Vedações Viton® resistentes ao refrigerante.
  • Superfície finamente polida, temperada e brunida.
  • Dois raios de transição polidos.
  • Movimento total através de dois O-rings.
  • Buchas roscadas temperadas com flancos roscados perfilados e altamente compactados.

Descripción:

Tubo de refrigeração HSK – componente pequeno com grande efeito! Com até vários milhares de mudanças de ferramentas por dia, é importante garantir uma interface limpa e, acima de tudo, fiável em termos de processo entre o tubo de refrigeração e a vedação do fuso da máquina.

Idóneo para:

Alojamento de ferramentas HSK.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta