Tubo de refrigerante PSC 50

N.º do artigo: 309885 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para PSC Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para alojamento PSC 50
Rosca M M16×1,5
⌀ D 7 mm
Comprimento total L 29 mm
L1 14 mm
Tipo de produto Tubo de refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309885 50
EAN/GTIN 2050001945440
Número do fabricante PS5.ER1.016.029

Descrição

Idóneo para:

Alojamentos de ferramentas poligonais.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Tubo de refrigerante PSC  50

Tubo de refrigerante PSC 50

sob pedido
Em stock
61 peças em stock
30,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
11,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 7 mm 10 mm
Comprimento total L 29 mm 33 mm
Rosca M M16×1,5 M16×1
L1 14 mm
pressão máxima 120 bar
indicado para alojamento PSC 50 HSK 50
Tipo de produto Tubo de refrigerante Tubo de refrigerante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta