{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Comprimento total L | 21,8 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Rosca | M32×1,5 | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309619 25 | |
EAN/GTIN | 2050002004023 | |
Número do fabricante | 145183 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porca de aperto ER com ajuste de concentricidade 25
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
121,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
44,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
56,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
25,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
para ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Comprimento total L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Rosca | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
binário de aperto máximo | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm | |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |