Porca de aperto ER no interior, para ER: 25

N.º do artigo: 309621 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Comprimento total L 14,5 mm
⌀ exterior D 32 mm
Rosca M32×1,5
binário de aperto máximo 55 Nm
Tamanho da chave SW 24 mm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309621 25
EAN/GTIN 4062406093457
Número do fabricante 309621 25

Descrição

Versão:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.
Porca de fixação interna com rosca externa.
Com ranhuras.

Indicado para:

Bucha de aperto ER com rosca interna.

Acessórios especiais:

Chave unidirecional (para o tamanho 16), número 613300 tamanho 25.
Anilhas de vedação N.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta