{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Comprimento total L | 17,5 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Rosca | M40×1,5 | |
binário de aperto máximo | 70 Nm | |
Tamanho da chave SW | 32 mm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309621 32 | |
EAN/GTIN | 4062406093464 | |
Número do fabricante | 309621 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porca de aperto ER no interior 32
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
26,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
29,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
47,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
73,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
para ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total L | 17,5 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rosca | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
binário de aperto máximo | 70 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |