{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Comprimento total L | 21 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Rosca | M32×1,5 | |
binário de aperto máximo | 140 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309610 25 | |
EAN/GTIN | 4045197291981 | |
Número do fabricante | 309610 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porca de aperto ER High Speed 25
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
44,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
56,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
25,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
para ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Comprimento total L | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Rosca | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
binário de aperto máximo | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |