{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Comprimento total L | 18 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Rosca | M22×1,5 | |
binário de aperto máximo | 80 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309610 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291974 | |
Número do fabricante | 309610 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porca de aperto ER High Speed 16
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
42,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
634 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
45,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
para ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Comprimento total L | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rosca | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |