{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Rosca | M50×1,5 | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309619 40 | |
EAN/GTIN | 2050002004047 | |
Número do fabricante | 145996 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porca de aperto ER com ajuste de concentricidade 40
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
149,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
24,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
47,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
81,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 78 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
para ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total L | 27,5 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Rosca | M50×1,5 | M50x1,5 | M50x1,5 | M50x1,5 | M50×1,5 |
Couple de serrage maximal | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm | |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |