{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Rosca | M40×1,5 | |
binário de aperto máximo | 180 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309615 32 | |
EAN/GTIN | 7640128492191 | |
Número do fabricante | 5.450.32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porca de aperto ER para discos de vedação 32
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
61,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
263 peças em stock
29,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
47,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
73,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
26,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
para ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total L | 27,5 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Rosca | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
binário de aperto máximo | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 70 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |