Porca de aperto ER para discos de vedação 25

N.º do artigo: 309615 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Comprimento total L 25 mm
⌀ exterior D 42 mm
Rosca M32×1,5
binário de aperto máximo 140 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309615 25
EAN/GTIN 7640128492184
Número do fabricante 5.450.25

Descrição

Ejecución:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.
Porca revestida para: menor valor de atrito e maior força de aperto, bem como alta resistência ao desgaste e à corrosão.
Com ranhuras.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Partes opcionales:

Chave de aperto ER, n.º 309680309740.
Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.
Anilhas de vedação N.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Porca de aperto ER para discos de vedação 25

Porca de aperto ER para discos de vedação 25

sob pedido
Em stock
36 peças em stock
54,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
44,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
56,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
60,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
25,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 44 mm 32 mm
para ER 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Comprimento total L 25 mm 21 mm 21 mm 20,5 mm 24 mm 14,5 mm
Rosca M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5 M34×1,5 M32×1,5
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tipo de produto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta