Porca de aperto ER para discos de vedação 40

N.º do artigo: 309615 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Comprimento total L 30,5 mm
⌀ exterior D 63 mm
Rosca M50×1,5
binário de aperto máximo 240 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309615 40
EAN/GTIN 7640128492207
Número do fabricante 5.450.40

Descrição

Ejecución:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.
Porca revestida para: menor valor de atrito e maior força de aperto, bem como alta resistência ao desgaste e à corrosão.
Com ranhuras.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Partes opcionales:

Chave de aperto ER, n.º 309680309740.
Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.
Anilhas de vedação N.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Porca de aperto ER para discos de vedação 40

Porca de aperto ER para discos de vedação 40

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
71,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
33,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
50,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
30,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 50 mm
para ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Comprimento total L 30,5 mm 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm
Rosca M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5
binário de aperto máximo 240 Nm 240 Nm 240 Nm 240 Nm 120 Nm
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tipo de produto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto Porca de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta