• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.
    • Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Pinça de aperto ER com vedação, ER32, ⌀ de fixação nominal d: 5/16

N.º do artigo: 309001 5/16
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER32
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309001 5/16
EAN/GTIN 4062406104337
Número do fabricante 309001 5/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido. Apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta