Pinça de aperto ER com vedação 15

N.º do artigo: 309001 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER32
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309001 15
EAN/GTIN 4045197888723
Número do fabricante 309001 15

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido. Apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação 15

Pinça de aperto ER com vedação 15

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
38,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER32 ER 25 ER 32 ER25
⌀ exterior D 33 mm 26 mm 33 mm 26 mm
Comprimento total L 40 mm 34 mm 40 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 469 E 429 E 469 E 429 E
Tipo de produto Pinza portapieza Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta