{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Tipo de produto | Pinza portapieza |
Número do artigo | 309001 12 | |
EAN/GTIN | 4045197888693 | |
Número do fabricante | 309001 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER com vedação 12
sob pedido
Em stock
386 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER32 | ER25 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 40 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 469 E | 429 E |
Tipo de produto | Pinza portapieza | Pinça de aperto |