Pinça de aperto ER com vedação 14

N.º do artigo: 309001 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
206 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER32
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309001 14
EAN/GTIN 4045197888716
Número do fabricante 309001 14

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido. Apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta