{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 36 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 307940 6 | |
EAN/GTIN | 4034221129130 | |
Número do fabricante | A10.140.06.37 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração Power Shrink Chuck com Safe-Lock 6
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
694,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
222,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
252,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 60 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Concentricidade | 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de contração | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Mandril de contração |