{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 115 mm | |
⌀ exterior D | 85 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 58 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 307940 25 | |
EAN/GTIN | 4034221158246 | |
Número do fabricante | A10.140.25.37 |