{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
profundidade de fixação máxima LE | 50 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 307940 16 | |
EAN/GTIN | 4034221063847 | |
Número do fabricante | A10.140.16.37 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração Power Shrink Chuck com Safe-Lock 16
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
694,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
147,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 29 mm |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Projeção medida A | 100 mm | 75 mm |
Forma | A | A |
Concentricidade | 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Mandril de contração | Cono de contracción térmica |