{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308267 6 | |
EAN/GTIN | 4045197945372 | |
Número do fabricante | 308267 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de contração com 4 furos do canal de refrigeração, niquelados 6
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
222,92 €
172,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
252,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 curto | HSK-A 100 curto |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Forma | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Mandril de contração | Mandril de contração |