{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308267 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945426 | |
Número do fabricante | 308267 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração com 4 furos do canal de refrigeração, niquelados 20
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
222,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
252,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Projeção medida A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |