Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 16

N.º do artigo: 306687 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento HSK-A 100 A = 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 306687 16
EAN/GTIN 4045197959782
Número do fabricante 306687 16

Descrição

Ejecución:

  • ⌀ de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Aplicación:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, chave especial n.º 309840.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 16

Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 16

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
171,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
116,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento HSK-A 100 A = 100 SK 50 corto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 7388-1
⌀ exterior D 38 mm 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm 17 mm
Furo do canal de refrigeração sem fecho No se puede cerrar
Concentricidade ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16 16

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta