Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 16

N.º do artigo: 301090 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: No se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento SK 50 corto
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração No se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 35 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301090 16
EAN/GTIN 4045197830319
Número do fabricante 301090 16

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 16

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 16

sob pedido
Em stock
93 peças em stock
116,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
171,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 50 corto HSK-A 100 A = 100
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
⌀ exterior D 38 mm 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm 17 mm
Furo do canal de refrigeração No se puede cerrar sem fecho
Concentricidade ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16 16

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta