Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 40

N.º do artigo: 301090 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: No se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 40 mm
⌀ de fixação D1 40 mm
Alojamento SK 50 corto
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração No se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 89 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 27 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 40
chave especial adequada n.º 309840 40
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301090 40
EAN/GTIN 4045197285768
Número do fabricante 301090 40

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Nota:

Com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem conforme DIN 2079.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 40

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 40

sob pedido
Em stock
98 peças em stock
144,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
81,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior D 89 mm 89 mm
⌀ do mandril d1 40 mm 40 mm
Norma DIN 6357 DIN 6357
Concentricidade ≤ 6 µm ≤ 6 µm
⌀ de fixação D1 40 mm 40 mm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 a 18000 min-1
Tipo de produto Mandrino portafresas Encaixe de cabeça de fresagem

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta