{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 301090 27 | |
EAN/GTIN | 4045197285744 | |
Número do fabricante | 301090 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 50 curto, ⌀ do mandril d1: 27mm
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
154,62 €
119,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
178,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
66,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 corto | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 120 | SK 50 corto |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |