Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 27

N.º do artigo: 301135 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: No se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 27 mm
⌀ de fixação D1 27 mm
Alojamento SK 50 A = 120
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração No se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 60 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 21 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27
chave especial adequada n.º 309840 27
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301135 27
EAN/GTIN 4045197762924
Número do fabricante 301135 27

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 27

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 27

sob pedido
Em stock
65 peças em stock
178,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
154,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
66,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ exterior D 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Forma ADB ADB ADB ADB A
Norma DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
chave especial adequada n.º 309840 27 27 27 27 27
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 a 18000 min-1
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27 27 27 27 27

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta