{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 301097 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251987 | |
Número do fabricante | 301097 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 40
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
81,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
144,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 89 mm | 89 mm |
⌀ do mandril d1 | 40 mm | 40 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | 40 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem | Mandrino portafresas |