{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 24 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 301097 32 | |
EAN/GTIN | 4062406251970 | |
Número do fabricante | 301097 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 32
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
70,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
124,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 corto | SK 50 corto |
⌀ exterior D | 78 mm | 78 mm |
⌀ do mandril d1 | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | ADB |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | 32 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |